Rodamiento autoalineable con anillo de fijación Timken SUC207/F, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 42.9 mm
Insertos resistentes a la corrosión – Rodamiento de bolas de acero inoxidable con fijación por tornillo prisionero
Ver información técnicaReferencias
Timken:SUC207/F
Rubix:799315324000
EAN:0013992249531


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
Detalles de producto : SUC207/F
Las innovaciones de Timken siguen manteniendo al mundo en movimiento, incluida la invención del rodamiento de anillo interior ancho y de la unidad alojada de rodamiento de bolas. Timken continúa esa innovación aplicando nuestro extenso conocimiento de ingeniería en rodamientos, metalurgia, sellos y aplicaciones de usuario final para ofrecer un rendimiento optimizado en nuestra línea de productos de unidades alojadas.
Aplicaciones
Industrial
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | corrosiebestendige inzetstukken (suc) |
| Jaula | acero inoxidable |
| Escariado | 35 mm |
| Anchura de rodamiento total | 42.9 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21800 N |
| Peso | 0.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,86 € Sin IVA
/ unidad
180,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días