Referencias
FAG:22328-E1-XL
Rubix:798031227000
fabricante:0190009280000
EAN:4026677833297


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 102 mm |
Detalles de producto : 22328-E1-XL
Los rodamientos de rodillos a rótula están diseñados para soportar cargas intensas al tiempo que ofrecen una capacidad única de autoalineación. Gracias a sus dos hileras simétricas de rodillos, garantizan una gran estabilidad, incluso en caso de desalineación o flexión del eje. Este modelo FAG, abierto y sin juntas, incorpora además una jaula de chapa de acero estampada, lo que garantiza una excelente resistencia mecánica y una buena dinámica de rotación.
Características:
Este rodamiento autoalineable de FAG presenta un diseño abierto e incorpora una jaula de acero estampada, ligera y rígida, adecuada para regímenes de rotación sostenidos. Su agujero cilíndrico permite un montaje directo en el eje, sin accesorios adicionales. La ausencia de reborde central (E1) optimiza la distribución de las cargas en el interior del rodamiento, reforzando su capacidad de carga dinámica y aumentando así su vida útil en funcionamiento continuo. La versión X-life, desarrollada por Schaeffler, mejora aún más el rendimiento: mejor geometría interna, reducción de la fricción y mayor capacidad de carga dinámica. Por último, tres orificios de lubricación y una ranura anular integrados facilitan el mantenimiento en funcionamiento continuo.
Mantenimiento:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos requiere una lubricación periódica, con grasa o aceite, según las condiciones de uso. La ausencia de juntas permite una fácil inspección visual y un mantenimiento rápido. Está equipado con una ranura anular y tres orificios de lubricación para facilitar la relubricación sin necesidad de desmontaje. Durante el mantenimiento, es esencial trabajar en un entorno limpio para evitar cualquier contaminación. Una lubricación adecuada limita el calentamiento y prolonga la vida útil del componente, especialmente a altas temperaturas. La calidad del lubricante seleccionado debe ser adecuada para las temperaturas de uso, comprendidas entre –30 °C y +200 °C.
Estanqueidad:
Este producto se ofrece en versión abierta, es decir, sin juntas de estanqueidad integradas. Este diseño lo hace más sensible a la entrada de polvo, humedad o partículas sólidas. Por lo tanto, se recomienda especialmente utilizarlo en entornos controlados o prever una protección externa adecuada. A cambio, esta apertura permite un acceso directo a las pistas y facilita las operaciones de mantenimiento y control.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, referente mundial en el ámbito de los rodamientos y las soluciones mecánicas de precisión. Fundada en 1883, es sinónimo de innovación, calidad y rendimiento. Presente en más de 50 países, FAG diseña productos fiables para los sectores industrial, de la automoción y aeronáutico. Su tecnología X-life simboliza su compromiso con un rendimiento elevado y duradero.
Ventajas clave:
- Excelente capacidad de carga radial y axial gracias a su diseño E1;
- Compensa eficazmente las desalineaciones y las flexiones del eje sin pérdida de rendimiento;
- Relubricación en servicio facilitada por los orificios integrados;
- Vida útil prolongada e intervalos de mantenimiento más espaciados gracias a la tecnología X-life;
- Alta velocidad de rotación gracias al diseño abierto y a la jaula de acero.
Aplicaciones:
Este rodamiento autoalineable se integra perfectamente en reductores mecánicos, transportadores industriales, ventiladores, bombas o compresores. Es adecuado para entornos de producción, maquinaria agrícola, equipos de manipulación y sistemas de transmisión en los que la estabilidad, la resistencia y un bajo mantenimiento son imprescindibles. Su diseño le permite soportar las cargas dinámicas más exigentes, al tiempo que garantiza un funcionamiento fiable, incluso a alta velocidad o en condiciones difíciles.
Características:
Este rodamiento autoalineable de FAG presenta un diseño abierto e incorpora una jaula de acero estampada, ligera y rígida, adecuada para regímenes de rotación sostenidos. Su agujero cilíndrico permite un montaje directo en el eje, sin accesorios adicionales. La ausencia de reborde central (E1) optimiza la distribución de las cargas en el interior del rodamiento, reforzando su capacidad de carga dinámica y aumentando así su vida útil en funcionamiento continuo. La versión X-life, desarrollada por Schaeffler, mejora aún más el rendimiento: mejor geometría interna, reducción de la fricción y mayor capacidad de carga dinámica. Por último, tres orificios de lubricación y una ranura anular integrados facilitan el mantenimiento en funcionamiento continuo.
Mantenimiento:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos requiere una lubricación periódica, con grasa o aceite, según las condiciones de uso. La ausencia de juntas permite una fácil inspección visual y un mantenimiento rápido. Está equipado con una ranura anular y tres orificios de lubricación para facilitar la relubricación sin necesidad de desmontaje. Durante el mantenimiento, es esencial trabajar en un entorno limpio para evitar cualquier contaminación. Una lubricación adecuada limita el calentamiento y prolonga la vida útil del componente, especialmente a altas temperaturas. La calidad del lubricante seleccionado debe ser adecuada para las temperaturas de uso, comprendidas entre –30 °C y +200 °C.
Estanqueidad:
Este producto se ofrece en versión abierta, es decir, sin juntas de estanqueidad integradas. Este diseño lo hace más sensible a la entrada de polvo, humedad o partículas sólidas. Por lo tanto, se recomienda especialmente utilizarlo en entornos controlados o prever una protección externa adecuada. A cambio, esta apertura permite un acceso directo a las pistas y facilita las operaciones de mantenimiento y control.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, referente mundial en el ámbito de los rodamientos y las soluciones mecánicas de precisión. Fundada en 1883, es sinónimo de innovación, calidad y rendimiento. Presente en más de 50 países, FAG diseña productos fiables para los sectores industrial, de la automoción y aeronáutico. Su tecnología X-life simboliza su compromiso con un rendimiento elevado y duradero.
Ventajas clave:
- Excelente capacidad de carga radial y axial gracias a su diseño E1;
- Compensa eficazmente las desalineaciones y las flexiones del eje sin pérdida de rendimiento;
- Relubricación en servicio facilitada por los orificios integrados;
- Vida útil prolongada e intervalos de mantenimiento más espaciados gracias a la tecnología X-life;
- Alta velocidad de rotación gracias al diseño abierto y a la jaula de acero.
Aplicaciones:
Este rodamiento autoalineable se integra perfectamente en reductores mecánicos, transportadores industriales, ventiladores, bombas o compresores. Es adecuado para entornos de producción, maquinaria agrícola, equipos de manipulación y sistemas de transmisión en los que la estabilidad, la resistencia y un bajo mantenimiento son imprescindibles. Su diseño le permite soportar las cargas dinámicas más exigentes, al tiempo que garantiza un funcionamiento fiable, incluso a alta velocidad o en condiciones difíciles.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 102 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1660 rpm |
| Velocidad límite | 2420 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1630000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1460000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2634,48 € Sin IVA
/ unidad
3187,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días