23128EMW33C3

RHP Rodamiento de rodillos esféricos: serie 23128

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:23128EMW33C3
Rubix:798231025000
fabricante:23128EMW33C3 R
EAN:00747023111428
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura68 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 23128EMW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, a la vez que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento, así como el desgaste, a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricados con acero Z de NSK de alta limpieza
Tratamiento especial de la superficie que aumenta la resistencia al desgaste NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema de lubricación Molded-Oil patentado por NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece distintos materiales de sellado en función de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida útil de los rodamientos estándar del sector
Menores costes de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños al tiempo que se mejora el rendimiento y se prolonga la vida útil del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, trenes de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores de gran y mediano tamaño, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto10800 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura68 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Grosor68 mm
Peso10.3 kg
Velocidad de referencia1800 rpm
Velocidad límite1600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r945000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr580000 N
Estabilización térmicaestabilización térmica normal (sin código s especial; estándar hasta 120 °c)
402,94 € Sin IVA
/ unidad
487,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días