23030EMW33C3

Rodamiento de rodillos esféricos RHP: serie 23030

Ver información técnica

Referencias

RHP:23030EMW33C3
Rubix:023030013003
fabricante:23030EMW33C3 R
EAN:00747023095940
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura56 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23030EMW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar elevadas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con acero Z de alta limpieza de NSK
Tratamiento superficial especial que aumenta la resistencia al desgaste; NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, en función de los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada: también está disponible el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado en función de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar del sector
Costes de mantenimiento reducidos – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños, al tiempo que se mejora el rendimiento y se prolonga la vida útil del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Reductores de ascensores, trenes de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, reductores industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto8260 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura56 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Grosor56 mm
Peso7.65 kg
357,92 € Sin IVA
/ unidad
433,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días