23036-E1A-XL-M

Rodamiento de rodillos a dos hileras con rodadura esférica

Ver información técnica
Referencias
FAG:23036-E1A-XL-M
Rubix:798031248000
fabricante:0167067300000
EAN:4026677834065
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura74 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23036-E1A-XL-M


Este rodamiento de rodillos oscilantes FAG es un componente esencial para aplicaciones industriales pesadas. Diseñado para soportar cargas radiales y axiales elevadas, este rodamiento ofrece una capacidad de autoalineación excepcional. Gracias a la tecnología X-life, garantiza una vida útil prolongada e intervalos de mantenimiento espaciados, al tiempo que reduce las pérdidas por fricción.

Características:
Este rodamiento de rodillos oscilantes FAG se distingue por su diseño E1A, que incluye dos resaltes laterales de retención en el anillo interior, lo que garantiza un guiado axial seguro y una distribución radial optimizada de las cargas. Equipado con dos filas de rodillos, soporta eficazmente las cargas radiales y axiales en ambos sentidos. La jaula maciza de una sola pieza de latón ofrece una excelente estabilidad mecánica, incluso a alta velocidad y bajo cargas elevadas. El dispositivo de lubricación, con tres orificios de lubricación y una ranura en el anillo exterior, permite una relubricación homogénea y eficaz durante el servicio. Este diseño también favorece la evacuación de impurezas, lo que contribuye a simplificar el mantenimiento. La tecnología X-life mejora las superficies de contacto y optimiza la geometría de las pistas de rodadura, aumentando así la capacidad de carga dinámica y la vida útil del rodamiento. El agujero cilíndrico permite el montaje directo en un eje mecanizado, sin necesidad de anillo intermedio ni casquillo.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento requiere una atención especial debido a su diseño abierto. Es vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo, las partículas sólidas y la humedad. Se recomienda una relubricación periódica, especialmente en entornos contaminados. La inspección visual se ve facilitada por la ausencia de juntas, lo que permite un control rápido del estado del rodamiento.
La elección del lubricante es fundamental en función de las condiciones de uso. Es esencial seleccionar un lubricante adecuado para la temperatura de funcionamiento y las cargas aplicadas. Se puede utilizar una grasa de alta calidad o un aceite específico, según las recomendaciones del fabricante y las condiciones ambientales.
Durante las operaciones de mantenimiento, se deben controlar varios puntos: la limpieza del alojamiento y de los componentes externos, la temperatura de funcionamiento, el nivel de ruido y la alineación del rodamiento. Estas comprobaciones permiten detectar cualquier anomalía y preservar el rendimiento del rodamiento.

Estanqueidad:
Este rodamiento de rodillos oscilantes FAG presenta un diseño abierto, sin juntas de estanqueidad integradas. Esta característica ofrece varias ventajas, como una baja resistencia a la rodadura y una fácil relubricación. Sin embargo, hace que el rodamiento sea vulnerable a contaminantes externos como el polvo, las partículas sólidas y la humedad.
La ausencia de juntas permite una fácil inspección visual y un mantenimiento simplificado. No obstante, es fundamental mantener un entorno limpio y relubricar periódicamente para evitar un desgaste prematuro. La ranura anular y los tres orificios de lubricación del anillo exterior facilitan la distribución homogénea del lubricante y la evacuación de las impurezas.

Información sobre la Marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por sus soluciones de rodamientos de alta calidad. Fundada en 1883, FAG se distingue por su constante innovación y su compromiso con la excelencia. Con más de 130 años de experiencia, FAG ofrece productos fiables y de alto rendimiento para diversos sectores industriales. La marca se centra en la sostenibilidad, la eficiencia energética y la reducción de los costes operativos.

Ventajas clave:
- Alta capacidad de carga: soporta cargas radiales y axiales elevadas, ideal para aplicaciones exigentes.
- Vida útil prolongada: la tecnología X-life aumenta la vida útil y reduce los intervalos de mantenimiento.
- Baja resistencia a la rodadura: diseño abierto compatible con altas velocidades de rotación.
- Fácil relubricación: tres orificios de lubricación y una ranura anular para una distribución homogénea del lubricante.
- Estabilidad mecánica: jaula maciza de latón que ofrece un excelente comportamiento ante cargas elevadas y velocidades sostenidas.
- Reducción de las vibraciones: superficies de contacto optimizadas para un funcionamiento más fluido y silencioso.

Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos oscilantes FAG es ideal para diversas aplicaciones industriales. Es especialmente adecuado para reductores industriales de velocidad constante, ejes intermedios o secundarios, así como para bombas y agitadores que funcionan a régimen estable. Su robustez y capacidad de carga lo convierten en la elección perfecta para tambores de máquinas de producción y sistemas de tensión mecánica o guía. También es adecuado para los sectores de la industria general, el tratamiento de fluidos, las transmisiones industriales y la fabricación mecánica continua.

Información técnica


Atributos
Peso neto16800 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura74 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia1760 rpm
Velocidad límite2600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1450000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1040000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1694,61 Sin IVA
/ unidad
2050,48 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días