Referencias
Ref. sustituida:23068-K-MB
FAG:23068-BEA-XL-K-MB1
Rubix:798902118000
fabricante:0801822080000
EAN:4054364071868


Resumen técnico
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 520 mm |
| Anchura | 133 mm |
Detalles de producto : 23068-BEA-XL-K-MB1
Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca FAG destaca por su robustez mecánica, su capacidad de autoalineación y su gran fiabilidad bajo cargas elevadas. Diseñado con una jaula maciza monobloque de latón, es de tipo abierto y está previsto para su relubricación durante el funcionamiento. Su estructura interna permite compensar los desalineamientos y las flexiones del eje, incluso en entornos exigentes.
Características:
Este rodamiento autoalineable de dos hileras de rodillos simétricos combina una elevada capacidad de carga con tolerancia a las desalineaciones. Su diseño incorpora un reborde central flotante y dos rebordes laterales rígidos, lo que garantiza una distribución óptima de los esfuerzos axiales y radiales. El agujero cónico 1:12 permite un ajuste axial preciso del juego radial interno durante el montaje. La jaula de latón garantiza una excelente estabilidad dinámica y una resistencia mecánica adecuada a las tensiones térmicas y vibratorias. El tratamiento X-life mejora el acabado superficial y la geometría de los contactos, lo que refuerza la vida útil y el rendimiento global.
Mantenimiento:
Este rodamiento FAG está diseñado para ser relubricado sin necesidad de desmontarlo gracias a la presencia de una ranura anular y tres orificios en el anillo exterior. Se recomienda una lubricación regular, especialmente en entornos contaminados. El juego radial estándar garantiza un buen equilibrio entre rigidez y tolerancia térmica, pero requiere una lubricación adecuada. Durante cada intervención, es fundamental mantener un alto nivel de limpieza para evitar cualquier contaminación interna que pueda afectar a la durabilidad.
Estanqueidad:
Este rodamiento tiene un diseño abierto, sin juntas de estanqueidad integradas. Esta configuración facilita la inspección visual, la disipación térmica y el mantenimiento, pero expone el rodamiento a contaminantes externos como el polvo o la humedad. Para preservar su rendimiento, es necesaria una relubricación frecuente y se recomiendan encarecidamente medidas de protección externa en entornos agresivos.
Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más exigentes de las industrias más diversas.
Ventajas clave:
• Jaula maciza de latón para una resistencia óptima a los golpes y las vibraciones
• Tecnología X-life: aumento de la vida útil y reducción de la fricción
• Diseño BEA para un mejor comportamiento axial y radial
• Agujero cónico 1:12 que permite un ajuste preciso del juego durante el montaje
• Fácil relubricación durante el funcionamiento gracias a los orificios previstos
• Ideal para entornos térmicos severos o bajo carga continua
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para maquinaria industrial pesada, como compresores, motores eléctricos, bombas y aplicaciones de transmisión en las que la carga es elevada y constante. Se utiliza en sectores exigentes, como la generación de energía, la metalurgia, la transformación de materiales o los sistemas de transporte industrial.
Características:
Este rodamiento autoalineable de dos hileras de rodillos simétricos combina una elevada capacidad de carga con tolerancia a las desalineaciones. Su diseño incorpora un reborde central flotante y dos rebordes laterales rígidos, lo que garantiza una distribución óptima de los esfuerzos axiales y radiales. El agujero cónico 1:12 permite un ajuste axial preciso del juego radial interno durante el montaje. La jaula de latón garantiza una excelente estabilidad dinámica y una resistencia mecánica adecuada a las tensiones térmicas y vibratorias. El tratamiento X-life mejora el acabado superficial y la geometría de los contactos, lo que refuerza la vida útil y el rendimiento global.
Mantenimiento:
Este rodamiento FAG está diseñado para ser relubricado sin necesidad de desmontarlo gracias a la presencia de una ranura anular y tres orificios en el anillo exterior. Se recomienda una lubricación regular, especialmente en entornos contaminados. El juego radial estándar garantiza un buen equilibrio entre rigidez y tolerancia térmica, pero requiere una lubricación adecuada. Durante cada intervención, es fundamental mantener un alto nivel de limpieza para evitar cualquier contaminación interna que pueda afectar a la durabilidad.
Estanqueidad:
Este rodamiento tiene un diseño abierto, sin juntas de estanqueidad integradas. Esta configuración facilita la inspección visual, la disipación térmica y el mantenimiento, pero expone el rodamiento a contaminantes externos como el polvo o la humedad. Para preservar su rendimiento, es necesaria una relubricación frecuente y se recomiendan encarecidamente medidas de protección externa en entornos agresivos.
Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más exigentes de las industrias más diversas.
Ventajas clave:
• Jaula maciza de latón para una resistencia óptima a los golpes y las vibraciones
• Tecnología X-life: aumento de la vida útil y reducción de la fricción
• Diseño BEA para un mejor comportamiento axial y radial
• Agujero cónico 1:12 que permite un ajuste preciso del juego durante el montaje
• Fácil relubricación durante el funcionamiento gracias a los orificios previstos
• Ideal para entornos térmicos severos o bajo carga continua
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para maquinaria industrial pesada, como compresores, motores eléctricos, bombas y aplicaciones de transmisión en las que la carga es elevada y constante. Se utiliza en sectores exigentes, como la generación de energía, la metalurgia, la transformación de materiales o los sistemas de transporte industrial.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 98100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 340 mm |
| Diámetro exterior | 520 mm |
| Anchura | 133 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 840 rpm |
| Velocidad límite | 1360 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4400000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2700000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9803,64 € Sin IVA
/ unidad
11.862,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días