24060CCK30/C3W33

Rodamiento de rodillos

Ver información técnica
Referencias
SKF:24060 CCK30/C3W33
Rubix:798108553000
EAN:7316570025828
SKF SPHERICAL ROLLER BEARING DOUBLE-ROW 24060 CCK30/C3/W33
Resumen técnico
Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior460 mm
Anchura160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24060CCK30/C3W33


Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.

Información técnica


Atributos
Peso neto94100 g
Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior460 mm
Anchura160 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia850 rpm
Velocidad límite1200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2821 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7683,79 Sin IVA
/ unidad
9297,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días