22308EJW33C3

Cojinetes de rodillos esféricos con orificio recto - jaula de acero

Ver información técnica

Referencias

Timken:22308EJW33C3
Rubix:022308003001
fabricante:190012210
EAN:0087796023574
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22308EJW33C3


Timken® high performance spherical roller bearings feature industry-leading load ratings and thermal reference speeds
Timken® high performance spherical roller bearings handle high radial loads, as well as axial loads in both directions
Up to 2.5° of shaft misalignment can be accommodated.

Cualidades

Acabados superficiales mejorados
Geometría interna optimizada
Clasificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de acero nitrurado con ranuras en la cara
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior

Aplicaciones

Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras pesadas móviles; Naval de gran tamaño (defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manejo de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios para camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Minicargadoras; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Turboalimentadores para ferrocarril; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia6800 rpm
Velocidad límite7560 rpm
Carga estática básica, radial - C0r147000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr155000 N
177,72 € Sin IVA
/ unidad
215,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días