22210 EK/W64F

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:22210 EK/W64F
Rubix:798789448000
fabricante:306566
EAN:07316573416029
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22210 EK/W64F


Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de la marca SKF cuenta con capacidad de autoalineación. Garantiza una distribución homogénea de las cargas, al tiempo que corrige los desalineamientos y las flexiones del eje. Combina robustez, eficacia y durabilidad, incluso en entornos difíciles. Diseñado para funcionar con lubricación sólida, garantiza un rendimiento constante a largo plazo.

Características:
Este rodamiento autoalineable incorpora dos hileras de rodillos simétricos, montados en dos jaulas con ventanas de acero estampado. Su diseño permite una excelente resistencia mecánica, incluso a altas velocidades. Su diseño abierto permite reducir la resistencia al rodamiento, lo que aumenta la eficiencia energética. Está equipado con un agujero cónico (1:12), lo que facilita el montaje y el desmontaje. Este rodamiento está relleno de Solid Oil W64F, un polímero saturado de aceite apto para uso alimentario (NSF H1) que garantiza una lubricación permanente durante toda la vida útil del rodamiento. Diseñado especialmente para entornos expuestos a la humedad y a contaminantes, ofrece una protección eficaz contra el agua y la infiltración de partículas. Solid Oil W64F libera progresivamente su aceite para garantizar una microlubricación óptima y no requiere relubricación alguna. Su resistencia a los lavados y a las pérdidas de lubricante lo convierte en una solución fiable para las industrias agroalimentaria y farmacéutica. Este rodamiento se adapta a aplicaciones dinámicas al tiempo que garantiza una gran estabilidad operativa.

Mantenimiento:
Este rodamiento de rodillos esféricos no requiere lubricación adicional gracias a su lubricante Solid Oil. Este garantiza una microlubricación constante durante toda la vida útil del rodamiento. Es importante mantener un entorno limpio durante el montaje para evitar la entrada de partículas abrasivas. Los controles periódicos de la temperatura, las vibraciones o el ruido de funcionamiento permiten anticipar cualquier desgaste. Este producto está diseñado para un mantenimiento mínimo.

Estanqueidad:
Este modelo es un rodamiento abierto, es decir, no incorpora juntas de estanqueidad integradas. No obstante, la presencia del lubricante Solid Oil actúa como una barrera eficaz contra la penetración de contaminantes sólidos o líquidos. Esta solución de estanqueidad pasiva resulta especialmente eficaz en entornos húmedos o sometidos a lavados frecuentes. La ausencia de juntas permite además reducir la resistencia interna, lo que contribuye a una rotación fluida.

Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.

Ventajas clave:
• Funcionamiento sin relubricación gracias a Solid Oil
• Adecuado para entornos húmedos
• Buena resistencia a los desalineamientos y a la flexión del eje
• Compatible con aplicaciones de alta velocidad
• Fácil montaje y desmontaje con agujero cónico

Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos esféricos de SKF es ideal para las industrias agroalimentaria, farmacéutica o química, donde la limpieza y la durabilidad son esenciales. Se adapta perfectamente a cintas transportadoras, máquinas de transformación, equipos de producción y motores sometidos a condiciones variables. Diseñado para funcionar de forma continua, incluso en entornos agresivos, garantiza una gran fiabilidad, incluso en caso de vibraciones, cargas elevadas o variaciones de velocidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto603 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
417,37 € Sin IVA
/ unidad
505,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días