Referencias
SKF:BS2-2214-2RS5/C4GEM9
Rubix:798788922000
fabricante:594332
EAN:7316576832406


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : BS2-2214-2RS5/C4GEM9
Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1838,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Peso | 1.8 kg |
| Velocidad límite | 2300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 228 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 213 N |
| Estabilización térmica | dimensional stabilisation s1 (thermally stabilised for operation up to 200 °c) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,87 € Sin IVA
/ unidad
333,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días