Rodamiento de rodillos cónicos Timken 31307DF, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 45.5 mm
Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS
Ver información técnicaReferencias
Timken:31307DF
Rubix:798826962000
fabricante:190034611
EAN:0053893378886


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 45.5 mm |
Detalles de producto : 31307DF
Con la capacidad de soportar elevadas cargas radiales y axiales, los conjuntos de rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera Timken de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la máxima durabilidad en el espacio más compacto. Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de la holgura del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 1145,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 45.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,79 € Sin IVA
/ unidad
351,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días