Rodamiento de rodillos cónicos Timken 37431A-20024, Diámetro exterior: 132.745 mm | Diámetro interior: 109.538 mm | Anchura: 21.438 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:37431A-20024
Rubix:503743101001
fabricante:100027796
EAN:0053893274935
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior109.538 mm
Diámetro exterior132.745 mm
Anchura21.438 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 37431 A


Los anillos exteriores (copas) y los anillos interiores (conos) de cojinetes de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños con baja excentricidad y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje814,2 g
Diámetro interior109.538 mm
Diámetro exterior132.745 mm
Anchura21.438 mm
Holgura del rodamientocn
195,34 € Sin IVA
/ unidad
236,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas