Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32308-XL, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 33 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:32308-XL
Rubix:032308000008
fabricante:0869066150000
EAN:4054369879148


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 33 mm |
Documentos
Detalles de producto : 32308-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 323, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 323 |
| Material | sheet steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 10100 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 35.25 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 148000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 150000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,02 € Sin IVA
/ unidad
90,77 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h