Rodamiento de rodillos cónicos Timken 78549D, Diámetro exterior: 139.7 mm | Diámetro interior: 63.5 mm | Anchura: 51.803 mm

Timken Rodamiento de rodillos cónicos 78000D

Ver información técnica

Referencias

Timken:78549D
Rubix:507854901001
fabricante:100083503
EAN:0053893403373
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior63.5 mm
Diámetro exterior139.7 mm
Anchura51.803 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 78549 D


La configuración del TDO proporciona una amplia separación efectiva del rodamiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente significativo de la carga. Los rodamientos TDO pueden usarse en posiciones fijas o permitirse que floten en el orificio del alojamiento.

Cualidades

Copa doble y dos conos simples, con o sin espaciador. Cuando se utilizan espaciadores, el rodamiento se suministra como un conjunto emparejado preajustado. La copa presenta ranura y orificios de lubricación en el diámetro exterior (OD). Espaciadores disponibles con o sin ranuras y orificios para lubricante.

Aplicaciones

Accionamientos de engranajes de servicio pesado; diversas configuraciones industriales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)51,803x139,7x139,7 mm
Peso neto1827 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)149,3012x149,3012x52,4256 mm
Peso con embalaje1827,1 g
Diámetro interior63.5 mm
Diámetro exterior139.7 mm
Anchura51.803 mm
Holgura del rodamientocn
Serie78000d
Materialacero
Jaulaacero
738,67 Sin IVA
/ unidad
893,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas