Rodamiento de rodillos cónicos Timken 23790, Diámetro exterior: 73.025 mm | Diámetro interior: 34.925 mm | Anchura: 26.988 mm
Cono de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:23790
Rubix:502379000001
fabricante:100072379
EAN:0053893207711







Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.925 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 73.025 mm |
| Anchura | 26.988 mm |
Detalles de producto : 23790
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la mayor variedad del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del aro interior y el aro exterior. Por lo general se monta en pares enfrentados sobre un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26,924x53,848x53,848 mm |
|---|---|
| Peso neto | 306 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Peso con embalaje | 306,2 g |
| Diámetro interior | 34.925 mm |
| Diámetro exterior | 73.025 mm |
| Anchura | 26.988 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.5 kg |
| Serie | ts |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 26.99 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 97900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 84100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
532,74 € Sin IVA
/ unidad
644,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días