Rodamiento de rodillos cónicos Timken 47687/47620, Diámetro exterior: 133.35 mm | Diámetro interior: 82.55 mm | Anchura: 33.338 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:47687/47620
Rubix:798496381000
EAN:0053893657554
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior82.55 mm
Diámetro exterior133.35 mm
Anchura33.338 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 47687/47620


Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más ampliamente utilizado. Consiste en dos piezas principales desmontables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse con la copa correspondiente.

Cualidades

Cono simple. Jaula estampada de acero de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33,338x107,203x107,203 mm
Peso neto1100 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)39,116x154,432x154,432 mm
Diámetro interior82.55 mm
Diámetro exterior133.35 mm
Anchura33.338 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.7 kg
Serie47600
Materialacero para rodamientos de carbono-cromo de baja aleación (p. ej., 52100 per astm a295)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total33.338 mm
NormaABMA / ISO 355
Carga estática básica, radial - C0r262000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr214000 N
224,18 Sin IVA
/ unidad
271,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas