Rodamiento de rodillos cónicos SKF T2EE 060, Diámetro exterior: 115 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 40 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:T2EE 060
Rubix:710200060010
EAN:7316570912838
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : T2 EE 060


Rodamiento de rodillos cónico radial de una hilera - nueva norma métrica
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientocn
Seriet2ee
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia4800 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Anchura de rodamiento total40 mm
Carga estática básica, radial - C0r260000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr239000 N
407,94 Sin IVA
/ unidad
493,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas