Rodamiento de rodillos cónicos Timken 9185/9121, Diámetro exterior: 152.4 mm | Diámetro interior: 68.262 mm | Anchura: 47.625 mm

Tapered Roller Bearing

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:9185/9121
Rubix:798153594000
EAN:0053893782430
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior68.263 mm
Diámetro exterior152.4 mm
Anchura47.625 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 9185/9121


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior68.263 mm
Diámetro exterior152.4 mm
Anchura47.625 mm
Peso3.7 kg
Serie9100
Materialsteel
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total47.625 mm
Normaabma (tapered bearing designation system in inches)
Carga estática básica, radial - C0r306000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr87700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
967,82 Sin IVA
/ unidad
1171,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas