Rodamiento de rodillos cónicos Timken 17580/17520, Diámetro exterior: 42.863 mm | Diámetro interior: 15.875 mm | Anchura: 16.67 mm
Tapered Roller Bearing
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:17580/17520
Rubix:501758050001
EAN:0053893782270




Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.875 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42.863 mm |
| Anchura | 16.67 mm |
Documentos
Detalles de producto : 17580/17520
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15.875 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42.863 mm |
| Anchura | 16.67 mm |
| Peso | 0.6 kg |
| Serie | 17500 |
| Material | steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 16.67 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,12 € Sin IVA
/ unidad
145,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días