Rodamiento de rodillos cónicos SKF M 802048/011/CL7C, Diámetro exterior: 82.55 mm | Diámetro interior: 41.275 mm | Anchura: 26.543 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:M 802048/011/CL7C
Rubix:798792314000
EAN:7316579081757
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior41.275 mm
Diámetro exterior82.55 mm
Anchura26.543 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : M 802048/011/CL7C


Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos, con medidas en pulgadas, están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- Pueden combinarse con conos de la misma serie
- Permiten el intercambio total de cazoletas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior41.275 mm
Diámetro exterior82.55 mm
Anchura26.543 mm
Peso0.614 kg
Serieskf explorer
Jaulaacero
Velocidad de referencia6700 rpm
Velocidad límite8000 rpm
Anchura de rodamiento total26.543 mm
NormaAFBMA STANDARD 19 (ANSI B3.19); ANSI/ABMA STANDARD 19.2
Carga estática básica, radial - C0r91500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr91200 N
79,44 Sin IVA
/ unidad
96,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas