Rodamiento de rodillos cónicos Timken H936340-20025, Diámetro exterior: 250.444 mm | Diámetro interior: 155.575 mm | Anchura: 79.375 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:H936340-20025
Rubix:593634000001
fabricante:100097450
EAN:0053893071800
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior155.575 mm
Diámetro exterior250.444 mm
Anchura79.375 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 936340


Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos partes principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse junto con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)79,375x250,444x250,444 mm
Peso neto21708 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)101,6x330,2x330,2 mm
Peso con embalaje21708,5 g
Diámetro interior155.575 mm
Diámetro exterior250.444 mm
Anchura79.375 mm
Holgura del rodamientocn
8490,70 Sin IVA
/ unidad
10.273,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas