Rodamiento de rodillos cónicos Timken 28921B, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 62.738 mm | Anchura: 19.845 mm
Copa de rodamiento de rodillos cónicos con brida
Ver información técnicaReferencias
Timken:28921B
Rubix:502892102001
fabricante:100110689
EAN:0053893233932


Resumen técnico
| Diámetro interior | 62.738 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 19.845 mm |
Detalles de producto : 28921 B
Los rodamientos TSF cuentan con copas con brida para facilitar la ubicación axial y alinear con precisión los retenes en alojamientos con orificio pasante.
Cualidades
La copa se apoya contra la cara de la brida para permitir que el alojamiento sea taladrado a través. Alineación precisa de los orificios del alojamiento. Reducción de los costes de mecanizado.
Aplicaciones
Husillos de máquinas-herramienta; Unidades reductoras de engranajes; Transaxles automotrices; Transmisiones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19,812x100,076x100,076 mm |
|---|---|
| Peso neto | 232 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Peso con embalaje | 231,8 g |
| Diámetro interior | 62.738 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 19.845 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.7 kg |
| Serie | 28900 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 149000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,87 € Sin IVA
/ unidad
564,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días