Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM104912, Diámetro exterior: 82.931 mm | Diámetro interior: 70.752 mm | Anchura: 16.51 mm
Rodamiento de rodillos cónicos LM104912
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:LM104912
Rubix:510491200001
fabricante:100070741
EAN:0053893469362


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70.752 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82.931 mm |
| Anchura | 16.51 mm |
Documentos
Detalles de producto : LM 104912
Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM104912. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Tapered roller bearing outer ring Timken
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 95,758x95,758x26,67 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 132,9 g |
| Diámetro interior | 70.752 mm |
| Diámetro exterior | 82.931 mm |
| Anchura | 16.51 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.4 kg |
| Serie | lm104900 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,05 € Sin IVA
/ unidad
36,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días