Rodamiento de rodillos cónicos Timken NA749, Diámetro exterior: 150.089 mm | Diámetro interior: 85.027 mm | Anchura: 46.673 mm
Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:NA749
Rubix:500074905001
fabricante:100096826
EAN:0053893082974


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85.027 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150.089 mm |
| Anchura | 46.673 mm |
Detalles de producto : NA 749
Rodamiento de rodillos cónicos Timken L624549 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
La geometría interna proporciona mayor rigidez y una desviación excepcional.
Punto alto de excentricidad radial marcado para efectuar una instalación precisa.
Los anillos exteriores (aros) e interiores (conos) Timken® deben utilizarse en combinación
Punto alto de excentricidad radial marcado para efectuar una instalación precisa.
Los anillos exteriores (aros) e interiores (conos) Timken® deben utilizarse en combinación
Aplicaciones
Máquina herramienta / Imprenta / Laminadora
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 154,4x154,4x68,1 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 2189,0 g |
| Diámetro interior | 85.027 mm |
| Diámetro exterior | 150.089 mm |
| Anchura | 46.673 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 3.27 kg |
| Serie | 745 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 44.45 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 417000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 377000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,05 € Sin IVA
/ unidad
625,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días