Rodamiento de rodillos cónicos SKF 31322 X/DF, Diámetro exterior: 240 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 63 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:31322 X/DF
Rubix:798792604000
EAN:7316577448774
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura63 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 31322 X/DF


Los rodamientos de rodillos cónicos tienen pistas de rodadura cónicas en los anillos interior y exterior, así como rodillos cónicos. Están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. Las líneas de proyección de las pistas de rodadura se encuentran en un punto común del eje del rodamiento para proporcionar una verdadera acción de rodadura y, por tanto, bajos momentos de fricción durante el funcionamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta con el incremento del ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele estar entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.
Los rodamientos de rodillos cónicos con dos rodamientos de una hilera emparejados y dispuestos cara a cara (disposición en X) se basan en los tamaños habituales de los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos. Tienen hileras de rodillos dispuestas cara a cara (las líneas de carga convergen hacia el eje del rodamiento) y pueden admitir momentos de inclinación, cargas axiales en ambos sentidos y proporcionar un rodamiento relativamente rígido. Suelen utilizarse en cajas de engranajes, equipos de elevación, trenes de laminación y máquinas de la industria minera, como las tuneladoras.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura63 mm
Holgura del rodamientocn
5152,61 Sin IVA
/ unidad
6234,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas