Rodamiento de rodillos cónicos FAG 33215-XL, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 31 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:33215-XL
Rubix:033215000008
fabricante:0793307030000
EAN:4064328809611
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 33215-XL


Rodamientos de rodillos cónicos 332, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Peso neto2270 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientocn
Serie332
Jaulaacero
Velocidad límite6300 rpm
Anchura de rodamiento total41 mm
NormaDIN 720
Carga estática básica, radial - C0r310000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr245000 N
209,95 Sin IVA
/ unidad
254,04 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas