Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32044 X, Diámetro exterior: 340 mm | Diámetro interior: 220 mm | Anchura: 80.12 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:32044 X
Rubix:032044000010
fabricante:37802
EAN:7316577005823


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 80.12 mm |
Detalles de producto : 32044 X
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 76x340x340 mm |
|---|---|
| Peso neto | 24300 g |
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 80.12 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 320x |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 1300 rpm |
| Velocidad límite | 1700 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 76 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1660 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 955 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3050,24 € Sin IVA
/ unidad
3690,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días