Rodamiento de rodillos cónicos SKF HM 88649/2/QCL7C, Diámetro exterior: 66.95 mm | Diámetro interior: 34925 mm | Anchura: 26.88 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:HM 88649/2/QCL7C
Rubix:798791514000
fabricante:48941
EAN:7316571149158


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34925 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 66.95 mm |
| Anchura | 26.88 mm |
Detalles de producto : HM 88649/2/QCL7C
Los conos de rodamientos de rodillos cónicos (aro interior con rodillos y jaula), medidas en pulgadas, están pensados para ser combinados con copas (aro exterior) de la misma serie. Juntos, crean un rodamiento completo que puede admitir cargas radiales y axiales combinadas, y ofrecen una baja fricción durante el funcionamiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- Can be combined with cups from the same series
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25,4x72,23x72,23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 315 g |
| Diámetro interior | 34925 mm |
| Diámetro exterior | 66.95 mm |
| Anchura | 26.88 mm |
| Serie | hm |
| Velocidad de referencia | 0 rpm |
| Velocidad límite | 0 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 25.4 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 90 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 67.1 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días