Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32317-B-XL, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 49 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
FAG:32317-B-XL
Rubix:798401678000
fabricante:0753762700000
EAN:4064328522213
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura49 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32317-B-XL


Rodamientos de rodillos cónicos 323, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Peso neto7860 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura49 mm
Holgura del rodamientocn
Serie323
Jaulaacero
Velocidad límite4650 rpm
Anchura de rodamiento total63.5 mm
Normadin 720
Carga estática básica, radial - C0r590000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr480000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
775,66 Sin IVA
/ unidad
938,55 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas