Rodamiento de rodillos cónicos FAG JK0S040, Diámetro exterior: 68 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 20.5 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:JK0S040
Rubix:000000040008
fabricante:0167315730000
EAN:4012801042208


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 20.5 mm |
Detalles de producto : JK0S040
Rodamientos de rodillos cónicos JK0S, rodamientos de rodillos cónicos integrales, obturación de labio por un lado, serie de diámetro 0
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 20.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | jk0s |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 4950 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 71000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 53000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,07 € Sin IVA
/ unidad
169,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días