Rodamiento de rodillos cónicos SKF 24780/Q, Diámetro exterior: 70.31 mm | Diámetro interior: 41 mm | Anchura: 23.02 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:24780/Q
Rubix:798791819000
fabricante:81362
EAN:7316571165622


Resumen técnico
| Diámetro interior | 41 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70.31 mm |
| Anchura | 23.02 mm |
Detalles de producto : 24780/Q
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22,22x76,2x76,2 mm |
|---|---|
| Peso neto | 275 g |
| Diámetro interior | 41 mm |
| Diámetro exterior | 70.31 mm |
| Anchura | 23.02 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 24700 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 86500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 68200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días