Rodamiento de rodillos cónicos Timken 67982, Diámetro exterior: 220 mm | Diámetro interior: 199.949 mm | Anchura: 49.213 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:67982
Rubix:506798200001
EAN:0053893926162
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior199.949 mm
Diámetro exterior220 mm
Anchura49.213 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 67982


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y extensamente utilizados; consisten en un montaje de cono y un aro. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en medidas tanto métricas como imperiales. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Este cono debe comprarse con un aro a juego.

Cualidades

Cono único. La jaula de acero prensado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los espacia uniformemente. También están disponibles jaulas de tipo aguja.

Aplicaciones

Ruedas delanteras del vehículo; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)49,213x246,766x246,766 mm
Peso neto6094 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)50,8x279,4x279,4 mm
Diámetro interior199.949 mm
Diámetro exterior220 mm
Anchura49.213 mm
Holgura del rodamientoc1
Peso9.3 kg
Serie67900
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total107.95 mm
Carga estática básica, radial - C0r790000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr468000 N
3441,35 Sin IVA
/ unidad
4164,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas