Rodamiento de rodillos cónicos Timken 74550-90269, Diámetro exterior: 215.9 mm | Diámetro interior: 139.7 mm | Anchura: 106.363 mm
Rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera
Ver información técnicaReferencias
Timken:74550-90269
Rubix:507455057001
EAN:0053893394800




Resumen técnico
| Diámetro interior | 139.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215.9 mm |
| Anchura | 106.363 mm |
Detalles de producto : 74550 ASSY 90269
Los rodamientos cónicos Timken® de doble hilera o de dos hileras presentan tazas dobles y dos conos simples. Están disponibles en una variedad de configuraciones para aplicaciones industriales generales y automotrices.
Aplicaciones
Aplicaciones industriales generales y automotrices
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 106,426x215,9x215,9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12633 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Diámetro interior | 139.7 mm |
| Diámetro exterior | 215.9 mm |
| Anchura | 106.363 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 12.485 kg |
| Serie | 74000 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 106.363 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 614000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 172000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3745,53 € Sin IVA
/ unidad
4532,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días