Rodamiento de rodillos cónicos Timken 33019DF, Diámetro exterior: 145 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 78 mm
Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS
Ver información técnicaReferencias
Timken:33019DF
Rubix:798826873000
fabricante:190036148
EAN:0053893375700


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 78 mm |
Detalles de producto : 33019DF
With the ability to support high radial and axial loads, high-performance Timken double row tapered roller bearing assemblies are engineered to provide the greatest durability in the most compact space. Pre-adjusted spacer assemblies allow for faster installation by eliminating the bearing clearance adjustment procedure.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 4555,0 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 78 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
774,03 € Sin IVA
/ unidad
936,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días