Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30211-DY, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 18 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
FAG:30211-DY
Rubix:798312552000
fabricante:0539322340000
EAN:4012802214598
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30211-DY


Rodamientos de rodillos cónicos 302, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Peso neto707 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientocn
Serie302..-dy
Velocidad límite7400 rpm
Anchura de rodamiento total22.75 mm
Carga estática básica, radial - C0r104000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr89000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,64 Sin IVA
/ unidad
78,21 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas