Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32217-A, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 38.5 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:32217-A
Rubix:032217000008
fabricante:0167127220000
EAN:4012801049085


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 38.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : 32217A
Los rodamientos de rodillos cónicos Schaeffler de la serie 322 en calidad X-Life se distinguen por su elevada capacidad de carga, su precisión y su longevidad. Estos rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son especialmente adecuados para aplicaciones en la industria automotriz y la ingeniería mecánica, donde se exigen altos requisitos en cuanto a resistencia a las cargas y funcionamiento silencioso. La tecnología X-Life mejora la vida útil y garantiza un alineamiento preciso incluso en condiciones extremas.
Gracias a su diseño robusto y a su elevada resistencia a las vibraciones y a los impactos, los rodamientos de rodillos cónicos de la serie 322 son perfectamente aptos para su uso en grupos motopropulsores, motores y cajas de cambios.
Gracias a su diseño robusto y a su elevada resistencia a las vibraciones y a los impactos, los rodamientos de rodillos cónicos de la serie 322 son perfectamente aptos para su uso en grupos motopropulsores, motores y cajas de cambios.
Cualidades
- Schaeffler Kegelrollenlager resisten incluso a los esfuerzos radiales y axiales más elevados
- Alta precisión de funcionamiento y rigidez
- Larga vida útil y fiabilidad
- Los rodamientos de rodillos cónicos en calidad X-life aumentan la rentabilidad global y mejoran la huella de CO₂ de sus máquinas e instalaciones
- El aumento de la capacidad de carga dinámica permite duplicar los tiempos de funcionamiento con condiciones de explotación y dimensiones de montaje idénticas
- Desgaste mínimo y reducción del ruido gracias a una microestructura superficial optimizada
- Menor generación de calor en el rodamiento gracias a un funcionamiento de menor fricción y más eficiente energéticamente
- Los materiales, el tratamiento térmico y las superficies están adaptados a las exigencias más severas
- Adecuado para numerosas aplicaciones industriales, p. ej. para máquinas agrícolas, cajas de cambios y aplicaciones ferroviarias
- Alta precisión de funcionamiento y rigidez
- Larga vida útil y fiabilidad
- Los rodamientos de rodillos cónicos en calidad X-life aumentan la rentabilidad global y mejoran la huella de CO₂ de sus máquinas e instalaciones
- El aumento de la capacidad de carga dinámica permite duplicar los tiempos de funcionamiento con condiciones de explotación y dimensiones de montaje idénticas
- Desgaste mínimo y reducción del ruido gracias a una microestructura superficial optimizada
- Menor generación de calor en el rodamiento gracias a un funcionamiento de menor fricción y más eficiente energéticamente
- Los materiales, el tratamiento térmico y las superficies están adaptados a las exigencias más severas
- Adecuado para numerosas aplicaciones industriales, p. ej. para máquinas agrícolas, cajas de cambios y aplicaciones ferroviarias
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40,3x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2694 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 38.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 322 |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 2950 rpm |
| Velocidad límite | 4700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 305000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 226000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,08 € Sin IVA
/ unidad
231,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días