Rodamiento de rodillos cónicos Timken NA691, Diámetro exterior: 168.275 mm | Diámetro interior: 101.6 mm | Anchura: 46.038 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:NA691
Rubix:500069100001
fabricante:100055929
EAN:0053893080048
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior101.6 mm
Diámetro exterior168.275 mm
Anchura46.038 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 691


Rodamiento de rodillos cónicos Timken L624549 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

La geometría interna proporciona mayor rigidez y una desviación excepcional.
Punto alto de excentricidad radial marcado para efectuar una instalación precisa.
Los anillos exteriores (aros) e interiores (conos) Timken® deben utilizarse en combinación

Aplicaciones

Máquina herramienta / Imprenta / Laminadora

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)160,8x160,8x49,5 mm
Peso con embalaje2082,9 g
Diámetro interior101.6 mm
Diámetro exterior168.275 mm
Anchura46.038 mm
Holgura del rodamientocn
Peso7.36 kg
Serie675
Materialsteel
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total46.038 mm
NormaABMA CLASS 2
Carga estática básica, radial - C0r698000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr385000 N
578,59 Sin IVA
/ unidad
700,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas