Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30203-DY, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 11 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:30203-DY
Rubix:798858261000
fabricante:0544387640000
EAN:4012802286243


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 11 mm |
Detalles de producto : 30203-DY
Rodamientos de rodillos cónicos 302, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 78 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 302..-dy |
| Velocidad límite | 20200 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 13.25 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 18300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 18900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,22 € Sin IVA
/ unidad
26,89 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días