Rodamiento de rodillos cónicos Timken 365, Diámetro exterior: 88.9 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 20.638 mm
Rodamiento de rodillos cónicos Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:365
Rubix:500036500001
fabricante:100052162
EAN:0053893013367


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 20.638 mm |
Detalles de producto : 365
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 84,582x84,582x26,67 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 329,8 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 20.638 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 365 |
| Material | stamped steel |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 20.638 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 95800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,04 € Sin IVA
/ unidad
118,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días