Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM88542/HM88510, Diámetro exterior: 73.025 mm | Diámetro interior: 31.75 mm | Anchura: 29.37 mm
Rodamiento de rodillos cónicos HM88542/HM88510 tipo TS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:HM88542/HM88510
Rubix:508854250001
EAN:0053893664903




Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 73.025 mm |
| Anchura | 29.37 mm |
Documentos
Detalles de producto : HM 88542/HM 88510
Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM88542/HM88510 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Enable faster and more reliable wheelend builds; help improve up-time. Reduce inventory with lower component counts. Help optimize seal performance and life. Eliminate manual adjustment, one of the leading causes of wheel end issues
Aplicaciones
Automotive Wheel Ends
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23,114x73,152x73,152 mm |
|---|---|
| Peso neto | 259 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 33,3756x85,8012x85,8012 mm |
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Diámetro exterior | 73.025 mm |
| Anchura | 29.37 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.6 kg |
| Serie | hm88500 |
| Material | acero estampado |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 29.37 mm |
| Norma | ABMA |
| Carga estática básica, radial - C0r | 111000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,76 € Sin IVA
/ unidad
83,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días