Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32034-X-XL, Diámetro exterior: 260 mm | Diámetro interior: 170 mm | Anchura: 43 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
FAG:32034-X-XL
Rubix:032034000008
fabricante:0839598660000
EAN:4054364513016
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32034-X-XL


Rodamientos de rodillos cónicos 320, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Cualidades

Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con juego- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Peso neto10680 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura43 mm
Holgura del rodamientocn
Serie320
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad límite3050 rpm
Anchura de rodamiento total57 mm
Normadin 720
Carga estática básica, radial - C0r880000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr600000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1223,29 Sin IVA
/ unidad
1480,18 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas