Rodamiento de rodillos cónicos Timken 33269, Diámetro exterior: 117.475 mm | Diámetro interior: 68.263 mm | Anchura: 30.162 mm
Cono de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:33269
Rubix:798013862000
fabricante:100053986
EAN:0053893262161


Resumen técnico
| Diámetro interior | 68.263 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 117.475 mm |
| Anchura | 30.162 mm |
Detalles de producto : 33269
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la mayor variedad del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Suele montarse en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. Jaula de acero estampada de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30,163x94,437x94,437 mm |
|---|---|
| Peso neto | 826 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
| Peso con embalaje | 825,5 g |
| Diámetro interior | 68.263 mm |
| Diámetro exterior | 117.475 mm |
| Anchura | 30.162 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 3.448 kg |
| Serie | 33000 |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Velocidad límite | 4200 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 30.162 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 197000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 138000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,40 € Sin IVA
/ unidad
253,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días