Rodamiento de rodillos cónicos Timken 67820CD-20081, Diámetro exterior: 266.7 mm | Diámetro interior: 233.22 mm | Anchura: 84.138 mm
Aro doble de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:67820CD-20081
Rubix:506782003001
fabricante:100043205
EAN:0053893372693







Resumen técnico
| Diámetro interior | 233.22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 266.7 mm |
| Anchura | 84.138 mm |
Detalles de producto : 67820 CD
La configuración de la TDO proporciona una amplia dispersión efectiva de los rodamientos, lo que la hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente significativo de la carga. Los rodamientos TDO se pueden utilizar en posiciones fijas o se les puede permitir que floten en el agujero de la carcasa.
Cualidades
Aro doble y dos conos individuales, con o sin espaciador. Cuando se utilizan espaciadores, el rodamiento se proporciona como un ensamblaje preconfigurado y emparejado. El aro cuenta con ranuras y orificios de lubricación en el DE. Espaciadores disponibles con o sin ranuras y orificios de lubricación.
Aplicaciones
Unidades de engranajes de servicio pesado; Varias configuraciones industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 84,138x266,7x266,7 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5942 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 114,3x260,35x260,35 mm |
| Peso con embalaje | 5942,1 g |
| Diámetro interior | 233.22 mm |
| Diámetro exterior | 266.7 mm |
| Anchura | 84.138 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3214,75 € Sin IVA
/ unidad
3889,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días