Rodamiento de rodillos cónicos Timken 11300, Diámetro exterior: 76.2 mm | Diámetro interior: 41.275 mm | Anchura: 14.288 mm
Copa de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:11300
Rubix:501130000001
fabricante:100034495
EAN:0053893172521


Resumen técnico
| Diámetro interior | 41.275 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 14.288 mm |
Detalles de producto : 11300 @
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consisten en un conjunto cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más usado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Típicamente se montan en pares opuestos en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse con un cono correspondiente (anillo interior/jaula/rodillos).
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse con un cono correspondiente (anillo interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono único. Jaula estampada de acero monobloque retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14,288x76,2x76,2 mm |
|---|---|
| Peso neto | 118 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Peso con embalaje | 117,9 g |
| Diámetro interior | 41.275 mm |
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 14.288 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.3 kg |
| Serie | 11000 |
| Anchura de rodamiento total | 31.672 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,74 € Sin IVA
/ unidad
78,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días