Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32213, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 32.75 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo IsoClass 32213
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:32213
Rubix:032213000001
fabricante:100071718
EAN:0053893255583


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 32.75 mm |
Documentos
Detalles de producto : 32213
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32213 de una hilera, tipo IsoClass. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 141,732x141,732x49,022 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1491,4 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 32.75 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,66 € Sin IVA
/ unidad
137,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días