Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM926745, Diámetro exterior: 228.6 mm | Diámetro interior: 125.298 mm | Anchura: 53.975 mm

Timken Rodamiento de rodillos cónicos HM

Ver información técnica

Referencias

Timken:HM926745
Rubix:592674500001
fabricante:100098649
EAN:0053893712291
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior125.298 mm
Diámetro exterior228.6 mm
Anchura53.975 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HM 926745


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Está compuesto por dos piezas principales separables: el conjunto del aro interior y el aro exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)49,428x178,638x178,638 mm
Peso neto5690 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)228,6x228,6x60,452 mm
Peso con embalaje5689,9 g
Diámetro interior125.298 mm
Diámetro exterior228.6 mm
Anchura53.975 mm
Holgura del rodamientocn
Seriehm926700
Materialacero
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r673000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr586000 N
2173,22 Sin IVA
/ unidad
2629,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas