Rodamiento de rodillos cónicos Timken 09067/09195, Diámetro exterior: 49.225 mm | Diámetro interior: 19.05 mm | Anchura: 18.034 mm

Tapered roller bearing Timken

Ver información técnica
Referencias
Timken:09067/09195
Rubix:798400828000
EAN:0053893274577
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior19.05 mm
Diámetro exterior49.225 mm
Anchura18.034 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 09067-99401


Tapered roller bearings, main dimensions to DIN 720.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior19.05 mm
Diámetro exterior49.225 mm
Anchura18.034 mm
Peso0.2 kg
Serie9000
Materialchrome steel
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total18.034 mm
Normaiso 355
Carga estática básica, radial - C0r40500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr42800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,81 Sin IVA
/ unidad
69,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas