Rodamiento de rodillos cónicos Timken 25590/25523, Diámetro exterior: 82.931 mm | Diámetro interior: 45.618 mm | Anchura: 25.4 mm
Tapered Roller Bearing Multi-Bearing Kit
Ver información técnicaReferencias
Timken:25590/25523
Rubix:502559050001
EAN:0053893664347




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45.618 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82.931 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
Detalles de producto : 25590/25523 @
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Aplicaciones
General industrial and automotive applications
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26,988x82,931x82,931 mm |
|---|---|
| Peso neto | 577 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 37,846x87,884x87,884 mm |
| Diámetro interior | 45.618 mm |
| Diámetro exterior | 82.931 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
| Peso | 0.6 kg |
| Serie | 25500 |
| Material | bearing quality steel |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 26.988 mm |
| Norma | abma inch part numbering system |
| Carga estática básica, radial - C0r | 111000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 90500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,88 € Sin IVA
/ unidad
89,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días