Rodamiento de rodillos cónicos Timken M224748, Diámetro exterior: 174.625 mm | Diámetro interior: 119.974 mm | Anchura: 35.72 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:M224748
Rubix:522474800001
fabricante:100105943
EAN:0053893520100
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior119.974 mm
Diámetro exterior174.625 mm
Anchura35.72 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : M 224748


Los anillos exteriores (copas) y anillos interiores (conos) de rodamiento de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños de baja excentricidad y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)160,8x160,8x49,5 mm
Peso con embalaje1850,2 g
Diámetro interior119.974 mm
Diámetro exterior174.625 mm
Anchura35.72 mm
Holgura del rodamientocn
Peso2.7 kg
Seriem224700
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r422000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr244000 N
1229,02 € Sin IVA
/ unidad
1487,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas