Rodamiento de rodillos cónicos Timken 355X, Diámetro exterior: 62.59 mm | Diámetro interior: 44.45 mm | Anchura: 21.692 mm

Tapered Roller Bearing - Single Cone

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:355X
Rubix:500035503001
fabricante:100045343
EAN:0053893011097
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior62.59 mm
Anchura21.692 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 355 X


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)84,582x84,582x26,67 mm
Peso con embalaje323 g
Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior62.59 mm
Anchura21.692 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.363 kg
Serie355
Materialsteel
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total21.692 mm
Normaiso
Carga estática básica, radial - C0r88800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr97000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,91 Sin IVA
/ unidad
159,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas